Beli snap ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. TRUSCO Snap Ring
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Hole
  4. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  5. TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    atribut:
    • Specification: For hole
  6. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  7. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  8. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  9. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  10. MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    For 201pcs 7tray wrench tool set
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.5x39.5
    • Set Content: 4pcs: Snap ring plier 7inch (IS, ES, IB, EB)
  11. Mitsuboshi Timing Belt Model L050 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp249.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model L050 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Belt Nominal Width: 50
    • Type: Timing Belt
    • Belt Material: Rubber
  12. ESCO Snap Ring Pliers for Internal and External Use (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp579.900

    ESCO Snap Ring Pliers for Internal and External Use (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Set includes: pliers, 1.2mm straight head, 1.4mm straight head, 45° head, and 90° head. Interchangeable heads. Can be used both internally and externally. Comes with case. By replacing the heads, you can change the shaft, hole, and angle.For removing and installing snap rings for shaft holes
    atribut:
    • Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): Case: 180 x 90 x 28
    • Overall Length (mm): 145
    • Total Mass (g): 258
  13. TRUSCO Retaining Ring Pack for Holes,Spring Steel HRC44 - 53
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Holes,Spring Steel HRC44 - 53
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
  14. GENIUS Snap Ring Pliers Set Retaining (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GENIUS Snap Ring Pliers Set Retaining (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Total pcs: 4
    • Include: Plastic Tray
  15. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga snap ring Terbaru October 2026
Yoshinobu Snap Ring InternalRp27.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TRUSCO Snap RingRp98.900
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
TRUSCO Stainless Steel Snap RingRp99.900
monotaro.id SnapringRp1.900
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900
monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Rp81.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)